Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sandale BS 46 ESD, Größe 46, Weite 10, O1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Sandale BS 46 ESD, Größe 46, Weite 10, O1
Sicherheits-Sandale BS 46 ESD, Größe 46, Weite 10, O1
Artikel-Nr.:
     284WZ-151199
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     54000 O1 46
EAN/GTIN:
     4043692307565
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 46 - Weite 10 - Norm O1 - Farbe black, royal blue
Weitere Informationen:
Größe:
46
Weite:
10
Norm:
O1
Farbe:
black, royal blue
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, atlas sandale 46, sandalen, atlas sandale, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheits-Sandale, Sicherheitssandale, Sicherheitsstiefel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,40*
€ 75,04*
1
€ 4,90*
ab € 59,89*
€ 76,31*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,92*
€ 76,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 77,62*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 71,53*
€ 86,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,88*
€ 103,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,78*
€ 102,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,90*
€ 95,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,77*
€ 93,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,53*
€ 85,12
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 71,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.