Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh XT 550 BOA GTX, Größe 43, Weite 10, S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh XT 550 BOA GTX, Größe 43, Weite 10, S3
Artikel-Nr.:
     284WZ-151440
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     17600 S3 43
EAN/GTIN:
     4043692465777
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Gore-Tex Extraguard Obermaterial - XR Sohlentechnologie - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Überkappe - Gore-Tex Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - BOA Fit-System - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 43 - Weite 10 - Norm S3 - Farbe black, anthrazit - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
43
Weite:
10
Norm:
S3
Farbe:
black, anthrazit
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe atlas s3, allroundschuhe, antirutschschuhe s3, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,11*
€ 219,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 178,30*
€ 212,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 167,71*
€ 199,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 159,26*
€ 189,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 146,17*
€ 173,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.