Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandsack mit Band, 40 x 60 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sandsack mit Band, 40 x 60 cm
Sandsack mit Band, 40 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-151619
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     151619
EAN/GTIN:
     4050075211951
Suchbegriffe:
Sandsack
dönges sandsack
sandsack
- Abmessung B x H 40 x 60 cm - Material Kunststoffgewebe PP - Farbe weiß - 1 Stück Sandsack (ohne Füllung)
Weitere Informationen:
Abmessung B x H:
40 x 60 cm
Material:
Kunststoffgewebe PP
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Hochwasser-Schutz, Hochwasserschutz, Kunststoffsack, Sand-Sack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.