| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190612 Herst.-Nr.: 0340113S EAN/GTIN: 4050075313099 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Schlüsselweite 13 mm - Länge 275 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13 mm | Länge: | 275 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel t-griff, feuerwehr dreikantschlüssel, 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier T-Aufsteckschlüssel, T-Aufsteckschlüssel |
| | |
| |