| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-191149 Herst.-Nr.: 7230012S EAN/GTIN: 4050075594917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Breite 120 mm - Länge 195 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 120 mm | Länge: | 195 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Breitspachtel, funkenfreier Spachtel, Spachtel, Spachtel funkenfrei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |