Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel funkenfrei, 6-kant, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringratschenschlüssel funkenfrei, 6-kant, 19 mm
Ringratschenschlüssel funkenfrei, 6-kant, 19 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192136
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137401S
EAN/GTIN:
     4050075640348
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
- Schlüsselweite 19 mm - Länge 240 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
240 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, funkenfreier Knarrenringschlüssel, funkenfreier Knarrenschlüssel, funkenfreier Ratschenringschlüssel, funkenfreier Ratschenschlüssel, funkenfreier Ringratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.