Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel funkenfrei, 6-kant, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringratschenschlüssel funkenfrei, 6-kant, 27 mm
Ringratschenschlüssel funkenfrei, 6-kant, 27 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192141
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137406S
EAN/GTIN:
     4050075640393
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
- Schlüsselweite 27 mm - Länge 285 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
285 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, funkenfreier Knarrenringschlüssel, funkenfreier Knarrenschlüssel, funkenfreier Ratschenringschlüssel, funkenfreier Ratschenschlüssel, funkenfreier Ringratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.