Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel funkenfrei, 6-kant, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringratschenschlüssel funkenfrei, 6-kant, 30 mm
Ringratschenschlüssel funkenfrei, 6-kant, 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192142
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137407S
EAN/GTIN:
     4050075640409
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
- Schlüsselweite 30 mm - Länge 300 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
300 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, funkenfreier Knarrenringschlüssel, funkenfreier Knarrenschlüssel, funkenfreier Ratschenringschlüssel, funkenfreier Ratschenschlüssel, funkenfreier Ringratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.