Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitspachtel funkenfrei, starr, Breite 160 mm, Länge 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitspachtel funkenfrei, starr, Breite 160 mm, Länge 205 mm
Breitspachtel funkenfrei, starr, Breite 160 mm, Länge 205 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192747
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     7230016S
EAN/GTIN:
     4050075677672
Suchbegriffe:
Breitspachtel
breitspachtel 160mm
breitspachtel
- Breite 160 mm - Länge 205 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Länge:
205 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Breitspachtel, funkenfreier Spachtel, Spachtel, Spachtel funkenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.