| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200088 Herst.-Nr.: 200088 EAN/GTIN: 4050075884025 |
| |
|
| | |
| Modische Schutzbrille, welche, mit in der Länge verstellbaren Bügel, auch für kleine Kopfgrößen bestens geeignet ist und optimalen Tragekomfort bietet.- antiscratch- und antifogbeschichtet - verstellbare Bügellänge - Anwendungsgebiete: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen etc.) Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten - Schutz vor mechanischen Risiken - Schutz vor Stoß 45 m/s - UV-Schutz gemäß EN170 - Bügel blau - L x B x H 150 x 50 x 50 mm Weitere Informationen: | | Bügel: | blau | L x B x H: | 150 x 50 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Arbeitsbrille, Augenschutz, Brille |
| | |
| |