| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200097 Herst.-Nr.: DGKD040011 EAN/GTIN: 4011666400239 |
| |
|
| | |
| Reifenfüllmessgerät RF-RM Dieses Reifenfüllmessgerät lässt sich vielseitig einsetzen. Benutzt wird es unter anderem für Fahrrad-, Rennrad-, Mountainbike-, Auto- und Motorradreifen - wie auch für Bälle. Produkteigenschaften: - Gerades Steckventil - Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz - Ungeeicht Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen - stoß- und schlagfest - geeichtes Manometer mit Gummiummantelung - einfaches Befüllen und Entleeren - präzise Dosierung - ideal für den Heimwerker-Einsatz - Momentstecker - drehbarer Schlauchanschluss - knickfester, flexibler Schlauch - inklusive drei auswechselbarer Düsenvorsätze - Druck max. 7 bar - Manometer-Ø 60 mm - Manometeranzeige 0,7-7 bar - Schlauchlänge 0,41 m - 1 Stück Reifenfüllmessgerät - 3 Stück auswechselbare Düsenvorsätze (für Fahrrad-, Rennrad-, Mountain-Bike-, Auto- und Motorradreifen, Bälle usw.) Weitere Informationen: | | Druck max.: | 7 bar | Manometer-Ø: | 60 mm | Manometeranzeige: | 0,7-7 bar | Schlauchlänge: | 0,41 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Druckluft, Reifenfüllmessgerät, Reifenfüllmessgeräte, Reifenfüllmeßgerät, RF-RM, Schneider |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,64* | € 30,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,63* | € 30,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,50* | € 34,98* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 34,04* | € 45,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,19* | € 47,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|