Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, ET 02 M mit Tasche, 75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne, ET 02 M mit Tasche, 75 l
Auffangwanne, ET 02 M mit Tasche, 75 l
Auffangwanne, ET 02 M mit Tasche, 75 l
Auffangwanne, ET 02 M mit Tasche, 75 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-200207
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     ET 02 M/K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
- platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - geeignet auch für eine kurzfristige Lagerung von Erdölprodukten und Chemikalien - als mobiles Becken für hygienische, technische und Dekontaminationszwecke - Füllstandsanzeiger für die Messung der Füllmenge - beständiges PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung und PE-Gewebeverstärkungen - Abmessung L x B x H 700 x 700 x 175 mm - Ausführung ET 02 M mit Tasche - Auffangvolumen 75 l - Material PES/PVC 680 g/m² - Farbe rot - Einsatzbereich -30 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
700 x 700 x 175 mm
Ausführung:
ET 02 M mit Tasche
Auffangvolumen:
75 l
Material:
PES/PVC 680 g/m²
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
-30 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, auffangwanne kunststoff 90x70 cm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 8110T00020, 8110T00021, Apillbag, Auffangwanne Tasche, Auffangwannentasche, Betankung, Decon, Dekontaminieren, Faltbare, Mulde, Tasche Auffangwanne, Umweltschutzausstattung, Ölauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eccotarp
ET 09
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.