Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, ET 04 XL DECON Komplettset, 450 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne, ET 04 XL DECON Komplettset, 450 l
Auffangwanne, ET 04 XL DECON Komplettset, 450 l
Auffangwanne, ET 04 XL DECON Komplettset, 450 l
Auffangwanne, ET 04 XL DECON Komplettset, 450 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-200214
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     ET 041 XL DECON SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
- platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - geeignet auch für eine kurzfristige Lagerung von Erdölprodukten und Chemikalien - als mobiles Becken für hygienische, technische und Dekontaminationszwecke - Füllstandsanzeiger für die Messung der Füllmenge - beständiges PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung und PE-Gewebeverstärkungen - Abmessung L x B x H 1.500 x 1.500 x 225 mm - Ausführung ET 04 XL DECON Komplettset - Auffangvolumen 450 l - Material PES/PVC 680 g/m² - Farbe rot - Einsatzbereich -30 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
1.500 x 1.500 x 225 mm
Ausführung:
ET 04 XL DECON Komplettset
Auffangvolumen:
450 l
Material:
PES/PVC 680 g/m²
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
-30 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, auffangwanne 450 l, 8110T00020, 8110T00021, Apillbag, Auffangwanne Tasche, Auffangwannentasche, Betankung, Decon, Dekontaminieren, Faltbare, Mulde, Tasche Auffangwanne, Umweltschutzausstattung, Ölauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,06*
€ 928,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,67*
€ 911,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,68*
€ 876,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,95*
€ 847,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,59*
€ 801,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.