Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Auffangwanne
>
Artikel
Auffangwanne, ET 04 XL mit Tasche, 900 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
284WZ-200216
Hersteller:
Eccotarp
Herst.-Nr.:
ET 04 XL/K
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
- platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - geeignet auch für eine kurzfristige Lagerung von Erdölprodukten und Chemikalien - als mobiles Becken für hygienische, technische und Dekontaminationszwecke - Füllstandsanzeiger für die Messung der Füllmenge - beständiges PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung und PE-Gewebeverstärkungen - Abmessung L x B x H 1.500 x 1.500 x 425 mm - Ausführung ET 04 XL mit Tasche - Auffangvolumen 900 l - Material PES/PVC 680 g/m² - Farbe rot - Einsatzbereich -30 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
1.500 x 1.500 x 425 mm
Ausführung:
ET 04 XL mit Tasche
Auffangvolumen:
900 l
Material:
PES/PVC 680 g/m²
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
-30 °C bis +70 °C
... >
Umweltschutz
>
Hochwasser-/Gewässerschutz
>
Auffangmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Faltwanne
,
Leckageauffangwanne
,
Leckagewanne
,
Notfall-Dekonwanne
,
Notfallauffangwanne
,
auffang-wanne kunststoff
,
auffang wanne
,
eccotarp auffangwanne
,
8110T00020
,
8110T00021
,
Apillbag
,
Auffangwanne Tasche
,
Auffangwannentasche
,
Betankung
,
Decon
,
Dekontaminieren
,
Faltbare
,
Mulde
,
Tasche Auffangwanne
,
Umweltschutzausstattung
,
Ölauffangwanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,07*
€ 793,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,39*
€ 781,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,60*
€ 744,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,00*
€ 718,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,70*
€ 671,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unterlegplane, 2.200 x 2.200 mm, für Größe L, XL und XXL
Eccotarp
ET10
ab € 104,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen