Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 284
>
Allgemeine Werkzeuge
>
Feuerwehr-/THW-Ausrüstung
>
Umweltschutz
>
Hochwasser-/Gewässerschutz
>
Auffangmaterial
>
Artikel
Abtropfplane, 580 x 480 mm, 500 ml, Typ 500 P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-200248
Hersteller:
Eccotarp
Herst.-Nr.:
ET 500 P
EAN/GTIN:
4050075729586
Suchbegriffe:
Abtropfplane
Eccotarp
Faltbare
Ideale, einfache Lösung bei einem Austritt kleinerer Mengen von Wasser, Erdölprodukten oder anderen gefährlichen Flüssigkeiten. Die mit einer wechselbaren Saugeinlage versehene Plane kann z. B. bei der Montage von ölverschmutzten Teilen, in Chemielabors, an tropfenden Rohr – oder hydraulischen Leitungen, bei Störungen an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden. Die separat erhältlichen Einlagen gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck. Die Saugeinlage ist nach der Art der aufzufangenen Flüssigkeit zu wählen: universell, für wasserabweisende Flüssigkeiten oder für Chemikalien. Lieferung erfolgt ohne Einlage. - die Ösen in den Ecken ermöglichen das Aufhängen oder Verankern bei windigem Wetter - die Plane ist aus einem gegen Erdölprodukte und chemische Stoffe beständigen PVC gefertigt - graues Schutzgitter zum Auffangen von sehr groben Schmutzpartikeln - verschiedene Saugeinlagen erhältlich, perfekt anpassbar an den Anwendungsfall - Abmessung 580 x 480 mm - Packmaß 200 x 480 mm - Fassungsvermögen 500 ml, Typ 500 P
Weitere Informationen:
Abmessung:
580 x 480 mm
Packmaß:
200 x 480 mm
Fassungsvermögen:
500 ml, Typ 500 P
... >
Umweltschutz
>
Hochwasser-/Gewässerschutz
>
Auffangmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saugeinlage für Abtropfplane, 500 P, Universal
Eccotarp
ET 500 P / 01
ab € 1,62*
Zubehör
Saugeinlage für Abtropfplane, 500P, Chemie
Eccotarp
ET 500 P / 03
ab € 1,77*
Zubehör
Saugeinlage für Abtropfplane, 500P, wasserabweisend
Eccotarp
ET 500 P / 02
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen