Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patientengurt STX 597, Jacquard-Band, Nylon Schnalle, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patientengurt STX 597, Jacquard-Band, Nylon Schnalle, orange
Patientengurt STX 597, Jacquard-Band, Nylon Schnalle, orange
Artikel-Nr.:
     284WZ-200272
Hersteller:
     Spencer
Herst.-Nr.:
     ST00597
EAN/GTIN:
     4050075647668
Suchbegriffe:
Nylonband
Patientengurte
spencer patientengurt
patientengurte
Universal Patientengurt in einteiliger Ausführung mit Kunststoff-Schnalle. Kann z.B. für Vakkum Matratzen oder Schaufeltragen verwendet werden. - Farbe orange - Ausführung einteilig - Material Jacquard-Band mit Nylon Schnalle - Gurtbreite 50 mm - Länge max. 1.600 mm - Länge min. 710 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
einteilig
Material:
Jacquard-Band mit Nylon Schnalle
Gurtbreite:
50 mm
Länge max.:
1.600 mm
Länge min.:
710 mm
Weitere Suchbegriffe: Patientengurt, Spencer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.