| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-200328 Herst.-Nr.: 19013 EAN/GTIN: 0720476190134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugsicherungsriemen - Einzelkarabiner: Sichert Werkzeuge, um die Arbeitnehmer bei der Verhinderung von Verletzungen, Schäden und verminderter Produktivität durch fallen gelassene Werkzeuge zu unterstützen.- dehnbares Seil mit Hülle aus Nylonschlauchgewebe - Verschlussnaht an beiden Enden für zusätzliche Sicherheit - Aluminiumkarabiner - verstellbarer Verschluss zur Werkzeugbefestigung - Größe 106-137 cm - Farbe lemon - Tragfähigkeit 4,5 kg - Norm ANSI/ISEA 121-2018 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 106-137 cm | Farbe: | lemon | Tragfähigkeit: | 4,5 kg | Norm: | ANSI/ISEA 121-2018 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: karabiner, Absturzsicherung, Einzelkarabiner, Fallsicherung, Halteband, Sicherungsband, Sicherungsriemen, Werkzeugsicherung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |