Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhspikes TREX 6304, L, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuhspikes TREX 6304, L, schwarz
Schuhspikes TREX 6304, L, schwarz
Schuhspikes TREX 6304, L, schwarz
Schuhspikes TREX 6304, L, schwarz
Schuhspikes TREX 6304, L, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-200419
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     16784
EAN/GTIN:
     0720476167846
Suchbegriffe:
Schuh Krallen
Schuh Rutschschutz
Schuh Spikes
Schuhkrallen
Sicherer Halt bei Eis und Schnee. Schnell und einfach anzulegen. Passt dank des konturierten Designs unter alle gängigen Stiefel. - Zwölf robuste Stollen aus wärmebehandeltem Carbon-Stahl sorgen für sicheren Grip und Stabilität - Farbe: schwarz - konturierte Form speziell für Stiefel - einfaches An- und Ablegen, dank des sehr dehnbaren Materials - Flexibel bis zu -40°C - wasserabweisend - S (3-5), M (5-8), L (8-11), XL (11-14) - EU-Größe in Klammern - Ersatzstollen EGD16795 - Größe L - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schuhspikes, schuhkrallen, Eis-Krallen, Eisschuhem, Schuh-Krallen, Schuh-Spikes, Spikes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ergodyne
16795
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.