| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200473 Herst.-Nr.: 16992 EAN/GTIN: 0720476169925 |
| |
|
| | |
| Die selbstklebenden Zehenwärmer N-Ferno 6992 bieten langanhaltende Wärme, die bis zu 7 Stunden anhält. Sie wurden speziell als Heizkissen für die Zehen entwickelt und schützen den Teil des Körpers, der am anfälligsten für Erfrierungen und Unterkühlungen ist. Als tragbares Heizkissen sind sie perfekt geeignet, um die Zehen bei der Arbeit oder beim Spielen über Stunden hinweg warm zu halten. Zur Aktivierung öffnen Sie einfach die Packung. Die natürlichen Inhaltsstoffe beginnen sich zu erwärmen, sobald sie mit Sauerstoff in Berührung kommen - es sind keine Batterien erforderlich. Schütteln Sie die Packung, um den Erwärmungsprozess zu beschleunigen. Diese Zehenwärmer sind so konzipiert, dass sie an der Innensohle des Schuhs oder an der Socke in der Nähe der Zehen angebracht werden können. Nach dem Aufkleben kann der Zehenwärmer sicher in Arbeitsstiefeln oder Schuhen getragen werden. Die Packungen sind nicht wiederverwendbar und sollten nach jedem Gebrauch (bis zu 7 Stunden) entsorgt werden.- die Zehenwärmer bieten für bis zu 7 Stunden wohlige Wärme - speziell für die Zehen entwickelt - ein Bereich, der am meisten durch Unterkühlung gefährdet ist - lassen sich an den Socken befestigen und sind somit einfach und dauerhaft zu tragen - die Wärmekissen passen in jeden Schuh oder Arbeitsstiefel, ohne zu sehr aufzutragen - hergestellt aus rein natürlichen Inhaltsstoffen - die Packs werden bei Luftzufuhr schnell aktiviert (keine Batterien erforderlich) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußwärmer, warmpack, Zehenerwärmer, Zehenerwärmungspacks, Zehenwärmer, Zehenwärmer-Pads |
| | |
| |