Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteband Squids 3100, mit Karabiner und Schlaufe, 89-107 cm, lemon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halteband Squids 3100, mit Karabiner und Schlaufe, 89-107 cm, lemon
Halteband Squids 3100, mit Karabiner und Schlaufe, 89-107 cm, lemon
Halteband Squids 3100, mit Karabiner und Schlaufe, 89-107 cm, lemon
Artikel-Nr.:
     284WZ-200565
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     19003
EAN/GTIN:
     0720476190035
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
- dehnbares Seil mit Hülle aus Nylonschlauchgewebe - Verschlussnaht an beiden Enden für zusätzliche Sicherheit - Aluminiumkarabiner - verstellbarer Verschluss zur Werkzeugbefestigung - Größe 89-107 cm - Farbe lemon - Tragfähigkeit 4,5 kg - Norm ANSI/ISEA 121-2018
Weitere Informationen:
Größe:
89-107 cm
Farbe:
lemon
Tragfähigkeit:
4,5 kg
Norm:
ANSI/ISEA 121-2018
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Absturzsicherung, Einzelkarabiner, Fallsicherung, Halteband, Sicherungsband, Sicherungsriemen, Werkzeugsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,78002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,79667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,62*
€ 73,3278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,22004*
€ 72,85185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,57002*
€ 69,69832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,08004*
€ 67,92525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,49004*
€ 66,03315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,78002*
€ 55,66822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.