Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhspikes TREX 6304, M, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuhspikes TREX 6304, M, schwarz
Schuhspikes TREX 6304, M, schwarz
Schuhspikes TREX 6304, M, schwarz
Schuhspikes TREX 6304, M, schwarz
Schuhspikes TREX 6304, M, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-200633
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     16783
EAN/GTIN:
     0720476167839
Suchbegriffe:
Schuh Krallen
Schuh Rutschschutz
Schuh Spikes
Schuhkrallen
- Zwölf robuste Stollen aus wärmebehandeltem Carbon-Stahl sorgen für sicheren Grip und Stabilität - Farbe: schwarz - konturierte Form speziell für Stiefel - einfaches An- und Ablegen, dank des sehr dehnbaren Materials - Flexibel bis zu -40°C - wasserabweisend - S (3-5), M (5-8), L (8-11), XL (11-14) - EU-Größe in Klammern - Ersatzstollen EGD16795 - Größe M - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schuhspikes, schuhkrallen, Eis-Krallen, Eisschuhem, Schuh-Krallen, Schuh-Spikes, Spikes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.