Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsfaltbehälter offen, 1.500 l, 190 x 60 cm, 30 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigkeitsfaltbehälter offen, 1.500 l, 190 x 60 cm, 30 x 50 cm
Flüssigkeitsfaltbehälter offen, 1.500 l, 190 x 60 cm, 30 x 50 cm
Flüssigkeitsfaltbehälter offen, 1.500 l, 190 x 60 cm, 30 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-200760
Hersteller:
     Faltsilo
Herst.-Nr.:
     120001
EAN/GTIN:
     4050075792320
Suchbegriffe:
Auffangbehälter
Faltbehälter
Fangbecken
Flüssigkeitsfaltbehälter
Gefertigt aus PES/PVC mit einer Reißfestigkeit von mindestens 4.000 N/5cm (auch in Trinkwasserqualität erhältlich), luftbefüllbarer Schwimmwulst mit Druckluftanschluss und Überdruckventil, inkl. Packtasche und Reparatursatz. Eine passende Doppelhubpumpe ist als Zubehör erhältlich. Die Behälter können mit einer oder mehreren Armaturen, entsprechend Kundenspezifikation, ausgerüstet (Mehrpreis hierfür auf Anfrage). - hohe Qualität der Materialien und Verarbeitung - einfache Bedienbarkeit - geringes Packmaß - Armaturen zur einfachen Entnahme separat erhältlich - Volumen 1.500 l - Abmessung befüllt Ø x h 190 x 60 cm - Packmaß Ø x L 30 x 50 cm - Material PES/PVC - 1 Stück Faltbehälter - 1 Stück Packtasche - 1 Stück Reparatursatz
Weitere Informationen:
Volumen:
1.500 l
Abmessung befüllt Ø x h:
190 x 60 cm
Packmaß Ø x L:
30 x 50 cm
Material:
PES/PVC
Weitere Suchbegriffe: Luftwulst, Waldbrand, Wasserbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,60*
€ 945,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,95*
€ 923,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,71*
€ 877,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,46*
€ 854,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,38*
€ 826,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faltsilo
193001
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.