Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsfaltbehälter offen, 5.000 l, 280 x 100 cm, 45 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigkeitsfaltbehälter offen, 5.000 l, 280 x 100 cm, 45 x 60 cm
Flüssigkeitsfaltbehälter offen, 5.000 l, 280 x 100 cm, 45 x 60 cm
Flüssigkeitsfaltbehälter offen, 5.000 l, 280 x 100 cm, 45 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-200811
Hersteller:
     Faltsilo
Herst.-Nr.:
     120003
EAN/GTIN:
     4050075792337
Suchbegriffe:
Auffangbehälter
Faltbehälter
Fangbecken
Flüssigkeitsfaltbehälter
- hohe Qualität der Materialien und Verarbeitung - einfache Bedienbarkeit - geringes Packmaß - Armaturen zur einfachen Entnahme separat erhältlich - Volumen 5.000 l - Abmessung befüllt Ø x h 280 x 100 cm - Packmaß Ø x L 45 x 60 cm - Material PES/PVC - 1 Stück Faltbehälter - 1 Stück Packtasche - 1 Stück Reparatursatz
Weitere Informationen:
Volumen:
5.000 l
Abmessung befüllt Ø x h:
280 x 100 cm
Packmaß Ø x L:
45 x 60 cm
Material:
PES/PVC
Weitere Suchbegriffe: Luftwulst, Waldbrand, Wasserbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,68*
€ 1.182,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,59*
€ 1.157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,26*
€ 1.120,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,94*
€ 1.092,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,60*
€ 1.053,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faltsilo
193001
ab € 38,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.