Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller für Kleinspannung, 25 m, DIN 14690, 42V, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller für Kleinspannung, 25 m, DIN 14690, 42V, 30A
Leitungsroller für Kleinspannung, 25 m, DIN 14690, 42V, 30A
Artikel-Nr.:
     284WZ-200820
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200820
EAN/GTIN:
     4050075802463
Suchbegriffe:
Leitungsroller
dönges leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 25m
Kunststoff-Leitungsroller mit ergonomischem Bügelgestell mit Kunststoffgriff und Kabelführung. 25 Meter Kabel H07RN-F 2x4,0, mit Stecker DIN 14690, 42V, 30A, mit Schutzkappe sowie Steckdose DIN 14690, 42V, 30A, ebenfalls mit Schutzkappe.- hoher Tragekomfort durch ergonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Kabellänge 25 m - Anschluss DIN 14690, 42V, 30A - Abmessung B x H x T 325 x 400 x 245 mm - Eingang 1 x Stecker DIN 14690, 42V, 30A - Ausgang 1 x Kupplung DIN 14690, 42V, 30A - Belastbarkeit 30 A - Leitung H07RN-F2G4.0 - Norm DIN 14690
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Anschluss:
DIN 14690, 42V, 30A
Abmessung B x H x T:
325 x 400 x 245 mm
Eingang:
1 x Stecker DIN 14690, 42V, 30A
Ausgang:
1 x Kupplung DIN 14690, 42V, 30A
Belastbarkeit:
30 A
Leitung:
H07RN-F2G4.0
Norm:
DIN 14690
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.