| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200825 Herst.-Nr.: 200825 EAN/GTIN: 4050075811571 |
| |
|
| | |
| - individuell kombinierbar dank Schraubverbindungen zwischen allen Komponenten - besonders massiv, 34 mm Schaftdurchmesser - Lanzen komplett aus rostfreiem Edelstahl - jede Lanze ist mit einer Storz-C Kupplung und einer Absperrung ausgestattet - werkzeuglose Montage der Komponenten - Ausführung Set Extension - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 210 mm - 0 Set Basic: - 3 Stück FOG-X Löschlanzen - 1 Stück FOG-X Retractor 60° - 1 Stück FOG-X Retractor 80° - 1 Stück FOG-X Retractor 100° - 1 Stück Dönges FireBox Größe 1 mit Schaumeinsatz - 0 Set Extension: - 2 Stück FOG-X Löschlanzen - 1 Stück FOG-X Retractor 60° - 1 Stück FOG-X Retractor 100° Weitere Informationen: | | Ausführung: | Set Extension | Abmessung L x B x H: | 600 x 400 x 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nebellöschsystem, FOG-X, FOGX, FOX, Löschnagel, Löschnebel, Löschsystem, Moorbrand, Nebellösch, Torfbrand, Waldbrand, Wassernebel |
| | |
| |