Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalskanister vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalskanister vierkant
Weithalskanister vierkant
Weithalskanister vierkant
Weithalskanister vierkant
Weithalskanister vierkant
Artikel-Nr.:
     284WZ-200843
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200843
EAN/GTIN:
     4050075712038
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
20l kunststoffkanister pe
kunststoffkanister 20l
Mit einem Volumen von 20 Litern ist dieser Weithalskanister optimal dimensioniert, um Flüssigkeiten sicher und effizient zu lagern. Die Abmessungen betragen 275 x 235 x 395 mm, wodurch er problemlos stapelbar und europalettengerecht ist. Das Gewicht des Kanisters liegt bei 1.000 g, und er verfügt über einen Deckel mit einem Durchmesser von 140 mm. Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, bietet der Kanister nicht nur eine robuste Bauweise, sondern gewährleistet auch, dass der Füllstand von außen leicht erkennbar ist. Darüber hinaus zeichnet er sich durch seine Beständigkeit gegen die meisten Säuren und Laugen aus. Ideal für Techniker, die Wert auf Präzision und Qualität legen.- 20 Liter Volumen: Optimale Kapazität für effiziente Lagerung - Präzise Abmessungen (275 x 235 x 395 mm): Perfekt für den systematischen Einsatz, europalettengerecht - Leichtes Gewicht (1.000 g): Einfach zu handhaben und transportieren - Deckel Ø 140 mm: Sichert den Inhalt und erleichtert das Befüllen - Lebensmittelechtes Polyethylen: Sicherheit und Qualität für diverse Anwendungen - Stapelbarkeit: Maximiert den Lagerraum und unterstützt Organisation - Beständigkeit gegen Säuren/Laugen: Vielseitig einsetzbar in technischen Umgebungen - Sichtbarer Füllstand: Ermöglicht schnelle Kontrollen und genaue Mengenbestimmung - Volumen 20 l - Abmessung L x B x H 275 x 235 x 395 mm - Deckel Ø 140 mm
Weitere Informationen:
Volumen:
20 l
Abmessung L x B x H:
275 x 235 x 395 mm
Deckel Ø:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister, Rechteck, stapelbar, Weithalskanister, Ölbehälter, Ölbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.