Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkopf, Feuerrechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkopf, Feuerrechen
Werkzeugkopf, Feuerrechen
Werkzeugkopf, Feuerrechen
Artikel-Nr.:
     284WZ-200856
Hersteller:
     Inteletool
Herst.-Nr.:
     200856
EAN/GTIN:
     4050075830411
Suchbegriffe:
Feuerrechen
Waldbrandwerkzeug
Hochwertiger und stabiler Werkzeugkopf aus Vollmetall. Der Werkzeugkopf wird auf den Stiel geschraubt und dann zusätzlich mit dem Überwurfring gesichert und fixiert. Dank des modularen Systems können Sie eine Vielzahl von Werkzeugen auf kleinstem Raum verstauen. Am Einsatzort einfach den benötigten Werkzeugkopf aufschrauben und schon sind Sie gerüstet. - passend für alle teleskopierbaren Glasfaserstiele von Dönges - aus Vollmaterial für hohe Stabilität und lange Lebensdauer - platzsparende Lagerung der Werkzeugköpfe möglich - kostensparend, da nur ein Stiel beschafft werden muss - Form Feuerrechen - Abmessung B x H x T 303 x 110 x 105 mm - Blattgröße Waldbrandpatsche 305 x 380 mm - Nutzlänge Säge 310 mm
Weitere Informationen:
Form:
Feuerrechen
Abmessung B x H x T:
303 x 110 x 105 mm
Blattgröße Waldbrandpatsche:
305 x 380 mm
Nutzlänge Säge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Astsäge, Aufreißhaken, Ausziehbar, Dunghacke, Einreißhaken, Feuerpatsche, Feuerrechen-Werkzeugkopf, Feuerwehrwerkzeug, Fiberglas, Glasfaser, Inteletool, teleskopierbar, Waldbrand, Waldbrandpatsche, Werkzeugkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inteletool
200861
ab € 194,07*
Zubehör
Inteletool
200860
ab € 151,80*
Zubehör
Inteletool
200859
ab € 121,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.