| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200866 Herst.-Nr.: 200866 EAN/GTIN: 4050075830466 |
| |
|
| | |
| Die teleskopierbaren Stiele mit Wechselsystem bieten dem Anwender ein Höchstmaß an Flexibilität. Die Stiele können platzsparend verstaut werden und lassen sich im Einsatz bedarfsgerecht auf die richtige Länge ausziehen. Dank der zahlreichen Werkzeugköpfe lässt sich ein ganzes Werkzeugsortiment auf kleinstem Raum verstauen um für jeden Fall gerüstet zu sein. Auch die Sicherheit kommt bei diesem System nicht zu kurz. Glasfaserverstärkter Kunststoff bietet grundsätzlich ein hohes Maß an Sicherheit gegen elektrische und thermische Gefahren. Die Teleskopfunktion arbeitet mit einem doppelten Sicherheitssystem. Der Stiel lässt sich mit einer viertel Umdrehung in beliebiger Länge arretieren (Twist-Lock). Zusätzlich wird der Stiel mit dem Überwurfring gesichert. Die Stiel-Größen in der Übersicht: M = 122 - 244 cm L = 244 - 488 cm - langlebig und robust - doppelte Sicherheit dank Twist-Lock und Schraubsicherung - stufenlos längenverstellbar - einfacher Wechsel der Werkzeugköpfe möglich - Stiel isoliert gegen Kälte und elektrische Spannung (nicht zertifiziert) - Größe M - Ausführung Feuerrechen Weitere Informationen: | | Größe: | M | Ausführung: | Feuerrechen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Astsäge, Aufreißhaken, Ausziehbar, Dunghacke, Einreißhaken, Feuerpatsche, Fiberglas, Fiberglasstiel, GFK, Glasfaserstiel, Inteletool, längenverstellbar, Teleskop, Teleskopstiel, telskopierbar, Waldbrand, Waldbrandpatsche, Werkzeug |
| | |
| |