Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ableitfähig, ET 02 A Solo, 75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne ableitfähig, ET 02 A Solo, 75 l
Auffangwanne ableitfähig, ET 02 A Solo, 75 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-200909
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     ET 02 A
EAN/GTIN:
     4050075829699
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Die Wanne ist aus spezieller antistatischer Folie hergestellt, die ihre vorgeschriebene Leitfähigkeit zur Verwendung in einer Umgebung mit erhöhter Brandgefahr oder explosiver Umgebung sicherstellt. Integrierte Griffe erleichtern die Handhabung der Wanne. Als Zubehör ist eine antistatische Unterlage für die Wannen verfügbar. - platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - geeignet auch für eine kurzfristige Lagerung von Erdölprodukten und Chemikalien - als mobiles Becken für hygienische, technische und Dekontaminationszwecke - Füllstandsanzeiger für die Messung der Füllmenge - beständiges PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung und PE-Gewebeverstärkungen - Abmessung L x B x H 700 x 700 x 175 mm - Ausführung ET 02 A Solo - Auffangvolumen 75 l - Material PES/PVC 680 g/m² - Farbe grau - Einsatzbereich -10 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
700 x 700 x 175 mm
Ausführung:
ET 02 A Solo
Auffangvolumen:
75 l
Material:
PES/PVC 680 g/m²
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
-10 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff 90x70 cm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Decon, Dekontaminieren, Faltbare, Mulde, Ölauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,70*
€ 845,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,94*
€ 835,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,11*
€ 814,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,64*
€ 783,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,41*
€ 719,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eccotarp
ET 09 A
ab € 107,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.