Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser C.S.A.R. I, silber/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser C.S.A.R. I, silber/grau
Rettungsmesser C.S.A.R. I, silber/grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-200949
Hersteller:
     Eickhorn-Solingen
Herst.-Nr.:
     104221
EAN/GTIN:
     4050075855445
Suchbegriffe:
Rettungsdiensthose
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
rettungsdiensthose
Das Eickhorn Rettungsmesser C.S.A.R. I verfügt über eine Spear Point-Klinge mit glatter Recurve-Schneide und Dull-Finish. G-10-Griffschalen mit gefrästem Rillenmuster garantieren eine sichere Handhabung. 1,5 mm starke Edelstahl-Liner geben dem C.S.A.R. die notwendige Stabilität und sichern die Klinge aus rostfreiem Böhler N695 Stahl (HRC 58). Der im hinteren Teil des Griffes integrierte Gurtschneider sowie ein Glasbrecher erweisen sich als unverzichtbar insbesondere im Rettungseinsatz. Mit Hosen-Clip (Tip Down).- Einhandbedienung (auch mit Handschuhen) - rostfreie, feststellbare Klinge - superscharfe Spear Point-Klinge - stabile Gürtelklammer (Tip-Down Trageweise) - Sicherheits-Gurttrenner - Scheibenzertrümmerer - G-10-Griffschalen mit gefrästem Rillenmuster - made in Solingen - Klingenform Buckelform - Farbe silber/grau - Gesamtlänge 225 mm - Klingenlänge 93 mm - Klingenmaterial Böhler N695 Stahl (HRC 58)
Weitere Informationen:
Klingenform:
Buckelform
Farbe:
silber/grau
Gesamtlänge:
225 mm
Klingenlänge:
93 mm
Klingenmaterial:
Böhler N695 Stahl (HRC 58)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.