Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Schneekette Austro Super, Verstärkt, R20, 365/80


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LKW-Schneekette Austro Super, Verstärkt, R20, 365/80
LKW-Schneekette Austro Super, Verstärkt, R20, 365/80
Artikel-Nr.:
     284WZ-200971
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     02123
EAN/GTIN:
     4050075861163
Suchbegriffe:
Schneeketten
schneeketten
Die vielfach bewährte und beliebte Pewag austro super ist die klassische Kette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz. Das geringe Gewicht der Kette garantiert eine einfache Montage. Das innovative Rillenprofil gewährleistet perfekte Traktion und längere Lebensdauer. pewag austro super wird, je nach Kettengröße, in unterschiedlichen Gliedstärken (4,5/5,6 und 7,0 mm) aus TitanGrip hergestellt. Während bei den kleineren Kettengrößen in 4,5 mm Seitenhaken zur Verbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten verwendet werden, vertraut pewag bei Ausführung in 5,6 und 7,0 mm auf geschweißte Ringe, um den Belastungen bei größeren Fahrzeugen und Reifen gerecht zu werden. Austro Super Verstärkt: Für die professionelle Anwendung auf Baustellen, in der Holzbringung und schweren Nutzfahrzeugeinsatz sowie für Einsatzfahrzeuge ist Pewag Austro Super verstärkt die richtige Wahl. Die bewährte Kette wurde von Pewag weiter entwickelt und verfügt jetzt über ein innovatives Rillenprofil für erhöhte Traktion. - weitere Größen auf Anfrage lieferbar - einfache Montage durch geringes Gewicht - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Verstärkt - Felgengröße R20 - Reifengröße 365/80 - Norm Ö-Norm V5119 geprüft - 1 Paar Schneeketten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verstärkt
Felgengröße:
R20
Reifengröße:
365/80
Norm:
Ö-Norm V5119 geprüft
Weitere Suchbegriffe: Anfahrhilfe, Gleitschutzkette, Kette, LKW-Schneekette, Schnee, Schneekette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.015,13*
€ 1.208,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.010,06*
€ 1.201,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 970,15*
€ 1.154,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 939,40*
€ 1.117,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 894,74*
€ 1.064,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.