| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-201120 Herst.-Nr.: 201120 EAN/GTIN: 4050075888368 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Um eine Kontaminationsverschleppung zu vermeiden, kann die Einsatzkraft sich auf der geöffneten Tasche entkleiden, die Schutzkleidung ablegen und verpacken. Dies ist in der Handhabung einfach, da die Tasche sich fast komplett, inklusive dem Boden, mit einem Reißverschluss öffnen lässt. - wiederverwendbarer Kleidersack aus Planenmaterial - zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppung - farbliche Kennzeichnung durch einen roten und grünen streifen - desinfizierbar - Abmessung Ø x H 45 x 80 cm - Material PVC Plane - Volumen ca. 220 l - 1 Stück wiederverwendbarer Kleidersack Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung Ø x H: | 45 x 80 cm | Material: | PVC Plane | Volumen: | ca. 220 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Equipmentbeutel, Equipmentsack, Hupf, Hygiene, Hygienesack, Kleiderbeutel, Kontamination, Kontaminationsschutz, Verschleppung, Wäsche, Wäschesack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 45,01* | € 59,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 49,43* | € 65,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|