Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Inteletool auf Normzapfen DIN 14640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Inteletool auf Normzapfen DIN 14640
Adapter Inteletool auf Normzapfen DIN 14640
Artikel-Nr.:
     284WZ-201132
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201132
EAN/GTIN:
     4050075893904
Suchbegriffe:
Adapter
Einreißhaken
Inteletool
Normzapfen
Dieser Adapter passt in alle Inteletool-Glasfaserstiele und adaptiert auf einen Normzapfen nach DIN 14640. Der Zapfen kann genutzt werden, um z. B. den Haken vom Norm-Einreißhaken zu befestigen, um die Waldbrandpatsche (210812) auf das Inteletool System zu adaptieren oder als provisorisches Stativ für Scheinwerfer. - Material Aluminium - Durchmesser 30mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Durchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Waldbrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
201134
ab € 62,25*
Zubehör
Dönges
210812
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.