Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller Feuerwehr, nach ÖBFV, 230 V/400 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller Feuerwehr, nach ÖBFV, 230 V/400 V, 16 A
Leitungsroller Feuerwehr, nach ÖBFV, 230 V/400 V, 16 A
Artikel-Nr.:
     284WZ-201137
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201137
EAN/GTIN:
     4050075896240
Suchbegriffe:
Leitungsroller
dönges leitungsroller
leitungsroller
Die hochwertigen und robusten Leitungsroller aus dem Hause Dönges sind speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden in Österreich zugeschnitten. Die Qualitäts-Steckverbindungen von Mennekes mit Schutzklasse IP44, das Spezialgummikabel mit 2,5 mm² Querschnitt je Leitung und der stabile Grundkörper machen diesen Leitungsroller so interessant für die Feuerwehr und garantieren eine lange Lebensdauer. Das Gestell besteht aus einem Ø22 mm Stahlrohr, geschweißt und silber beschichtet. Der Trommelkörper aus Kunststoff wird dauerhaft aufgepresst und verfügt über beste Leichtlauf-Eigenschaften. Der ergonomische Tragegriff, die Trommelbremse und die bewährte Kabelführung optimieren die Handhabung im Einsatz. - hoher Tragekomfort durch ergonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - Trommelbremse auf der Rückseite - Achse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Kabellänge 30 m - Anschluss CEE 5-pol, Schuko - Abmessung B x H x T 285 x 385 x 244 mm - Eingang 1 x Stecker CEE 5-pol IP44 - Ausgang 1 x Kupplung CEE 5-pol IP44 - Ausgang 2 2 x Kupplung Schuko IP44 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F5G2.5 - Schutzart IP54 - Norm ÖBFV
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 m
Anschluss:
CEE 5-pol, Schuko
Abmessung B x H x T:
285 x 385 x 244 mm
Eingang:
1 x Stecker CEE 5-pol IP44
Ausgang:
1 x Kupplung CEE 5-pol IP44
Ausgang 2:
2 x Kupplung Schuko IP44
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F5G2.5
Schutzart:
IP54
Norm:
ÖBFV
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrkabel, Kabeltrommel, Verlängerung, ÖBFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.