Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugroller, 5211L, Tragfähigkeit 590 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrzeugroller, 5211L, Tragfähigkeit 590 kg
Fahrzeugroller, 5211L, Tragfähigkeit 590 kg
Fahrzeugroller, 5211L, Tragfähigkeit 590 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-201141
Hersteller:
     Gojak
Herst.-Nr.:
     201141
EAN/GTIN:
     4050075895847
Suchbegriffe:
221105
Auto
Fahrzeugroller
Go-Jack
- Effiziente Rangierhilfe: GOJAK 6313R, speziell für unbewegliche Fahrzeuge und Rettungssituationen - Schnelle Installation: Patentiertes Hebesystem für sekundenschnelle Anbringung - Ein-Person-Bedienung: Fahrzeuge mühelos mit wenigen Pedalbetätigungen anheben - Vielseitige Tragkraft: Wählen Sie zwischen 2,2 t (GOJAK 5000) und 2,6 t (6313R) - Kompatibilität: Ideal für Geländewagen und Kleintransporter - Doppelseitige Option: Modell 6313R für linke (L) und rechte (R) Fahrzeugseiten erhältlich - Technische Daten 6313R: Tragfähigkeit von 705 kg, Abmessungen 667 x 632 x 226 mm und ein Gewicht von 17.500 g - Nachfolgermodell: 6313R als Weiterentwicklung des GOJAK 6200 - Typ 5211L - Tragfähigkeit 590 kg - Abmessung 648 x 664 x 206 mm
Weitere Informationen:
Typ:
5211L
Tragfähigkeit:
590 kg
Abmessung:
648 x 664 x 206 mm
Weitere Suchbegriffe: Gojack, Gojak, KFZ, Rangierer, Rangierhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,56*
€ 490,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,22*
€ 486,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,65*
€ 450,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.