| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201145 Herst.-Nr.: EC 01 EAN/GTIN: 4050075898114 |
| |
|
| | |
| Universelle Notfallmulde für eine kurzzeitige Lagerung von kontaminiertem Material und zum Auffangen von austretenden, gefährlichen Stoffen. Dank der Faltkonstruktion minimiert sich der Platzbedarf zur Lagerung. Die Mulde ist ohne Werkzeug in wenigen Sekunden aufgebaut und einsatzbereit. Die Mulde ist flüssigkeitsdicht und beständig gegen Witterungseinflüsse und chemische Stoffe. Verwendbar für Flüssigkeiten von –20°C bis +130°C. Chemische Beständigkeit gegen alle Lösemittel bei 20°C, Salzlösungen, Mineralien, Laugen und Säuren bis zu einer Temperatur von 60°C (Beständigkeitsliste beachten). - Faltanleitung aufgedruckt - kann beim Schieben keine Funken reißen - kann zusammen mit dem Gefahrstoff entsorgt werden - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 120 mm - Packmaß 728 x 525 x 12 mm - Auffangvolumen 15 l Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 600 x 400 x 120 mm | Packmaß: | 728 x 525 x 12 mm | Auffangvolumen: | 15 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |