Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rucksack Seal-D, wasserdicht, Rot 24L, 24 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack Seal-D, wasserdicht, Rot 24L, 24 l
Rucksack Seal-D, wasserdicht, Rot 24L, 24 l
Rucksack Seal-D, wasserdicht, Rot 24L, 24 l
Rucksack Seal-D, wasserdicht, Rot 24L, 24 l
Rucksack Seal-D, wasserdicht, Rot 24L, 24 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-201388
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201388
EAN/GTIN:
     4050075927739
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Unsere Produkte aus der Seal-D Serie sind der ideale Begleiter für eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten. Aus 100% wasserfestem und ultrarobusten PVC Material gefertigt, ist der Inhalt sicher vor Staub und Wasser geschützt. Alle Nähte sind wasserdicht verschweißt und es werden spezielle, spritzwassergeschützte Reißverschlüsse verwendet, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Der Verschluss: Um die Seal-D Packtasche und den Rucksack wasserdicht zu verschließen, wird der Verschluss einfach 3-4 mal umgeschlagen und dann mit der Nylonschnalle gesichert. Die Reisetasche kann mit dem Reißverschluss spritzwasserfest verschlossen werden. Die Lasche überdeckt den Reißverschluss für zusätzlichen Schutz vor Spritzwasser. Tipp: Vor dem Verschließen den Inhalt durch leichten Druck von außen komprimieren, unnötige Luft entweicht und die Tasche nimmt weniger Platz ein. Der perfekte Begleiter: Die Seal-D Produkte sind hart im Nehmen! Robustes Rip-Stop-Material und strapazierfähige Nähte sorgen für eine lange Lebensdauer. Nicht nur bei der nächsten Outdoor-, Camping- oder Boots-Tour sind sie dein Begleiter, wann immer Sachen sicher und geschützt verstaut werden müssen, sind unsere Taschen die erste Wahl. - Für echte Helden: Die Dry Bags sind nicht nur zuverlässig, sondern auch speziell für die Bedürfnisse der Feuerwehr entwickelt. Sie bieten unerschütterlichen Schutz und sind gebaut, um Jahre zu überstehen. - Der Verschluss: Um die Seal-D Packtasche und den Rucksack wasserdicht zu verschließen, wird der Verschluss einfach 3-4 mal umgeschlagen und dann mit der Nylonschnalle gesichert. - Der perfekte Begleiter: Der Dry Bag ist hart im Nehmen! Robustes Rip-Stop-Material und strapazierfähige Nähte sorgen für eine lange Lebensdauer. - Allrounder: Nicht nur bei der nächsten Outdoor, Camping oder Boots Tour ist der Packsack dein Begleiter, wann immer Sachen sicher und geschützt verstaut werden müssen, sind unsere Taschen die erste Wahl. - Spezifikationen: Aufgesetzte Tasche auf der Front | Ergonomischer Tragegriff Abmessung Ø x H: 27 x 69 cm | Nutzbare Innenhöhe: 42 cm, 24L | Material PVC Plane/Nylon | Gewicht: 690 g - Farbe Rot 24L - Nutzbares Volumen 24 l - Abmessung Ø x H 27 x 69 cm - Nutzbare Innenhöhe 42 cm - Material PVC Plane/Nylon
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot 24L
Nutzbares Volumen:
24 l
Abmessung Ø x H:
27 x 69 cm
Nutzbare Innenhöhe:
42 cm
Material:
PVC Plane/Nylon
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, back pack, 10l, 20l, 30l, 40l, boot, damen, groß, herren, klein, light, pack, rolltop, schwimmbeutel, segeltuch, small, sporttasche, sup, trockensack, ultraleicht, ultralight, wasserbeutel, wasserrucksack, wassersack, wassertasche, waterbag, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.