Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldbrandhelm VFT1, hellgelb (RAL1026) mit silber reflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldbrandhelm VFT1, hellgelb (RAL1026) mit silber reflex
Waldbrandhelm VFT1, hellgelb (RAL1026) mit silber reflex
Artikel-Nr.:
     284WZ-201433
Hersteller:
     Vallfirest
Herst.-Nr.:
     AVA0102-AAA1A
EAN/GTIN:
     4050075938377
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Helm
Feuerwehrhelm
feuerwehr helm
- Farbe hellgelb (RAL1026) mit silber reflex - Norm EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443, EN 12492 - Verstellbereich 52-64 cm - Haltbarkeit 10 Jahre ab Herstellungsdatum - Material Polycarbonat/ABS - Abmessung L x B x H 270 x 245 x 193 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgelb (RAL1026) mit silber reflex
Norm:
EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443, EN 12492
Verstellbereich:
52-64 cm
Haltbarkeit:
10 Jahre ab Herstellungsdatum
Material:
Polycarbonat/ABS
Abmessung L x B x H:
270 x 245 x 193 mm
Weitere Suchbegriffe: Helm, Vallfirest, vftsafety, Waldbrand, Waldbrandhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.