| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201472 Herst.-Nr.: AVA1401-AAA1A EAN/GTIN: 4050075938834 |
| |
|
| | |
| - lange Ausführung mit Klettverschluss für höchsten Schutz (Stulpe) - Obermaterial Leder - SYMPATEX-Membrane an Handfläche und -rücken - reflektierende Applikation - Strahlungswärme: HTI24: 36,3 Sek., gemäß EN ISO 6942 - Kontaktwärme: 34,71 Sek., bei 250 º C, gemäß EN 702 - Größe 8 (M) - Norm EN 388, EN 407, EN 367, EN ISO 6942, EN 702, ISO 17493, EN ISO 20344 - Materialstärke 210 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 8 (M) | Norm: | EN 388, EN 407, EN 367, EN ISO 6942, EN 702, ISO 17493, EN ISO 20344 | Materialstärke: | 210 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh gr 8, arbeitshandschuh, arbeitshandschuh m, Handschuhe, Vallfirest, Vegetationsbrand, Waldbrand, Waldbrandhandschuhe |
| | |
| |