| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-201473 Herst.-Nr.: AVA1401-AAA2A EAN/GTIN: 4050075938827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - lange Ausführung mit Klettverschluss für höchsten Schutz (Stulpe) - Obermaterial Leder - SYMPATEX-Membrane an Handfläche und -rücken - reflektierende Applikation - Strahlungswärme: HTI24: 36,3 Sek., gemäß EN ISO 6942 - Kontaktwärme: 34,71 Sek., bei 250 º C, gemäß EN 702 - Größe 9 (L) - Norm EN 388, EN 407, EN 367, EN ISO 6942, EN 702, ISO 17493, EN ISO 20344 - Materialstärke 210 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 9 (L) | Norm: | EN 388, EN 407, EN 367, EN ISO 6942, EN 702, ISO 17493, EN ISO 20344 | Materialstärke: | 210 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |