Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ableitfähig, ET 03 A Solo, 175 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne ableitfähig, ET 03 A Solo, 175 l
Auffangwanne ableitfähig, ET 03 A Solo, 175 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-201493
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     201493
EAN/GTIN:
     0224206670304
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
- platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - geeignet auch für eine kurzfristige Lagerung von Erdölprodukten und Chemikalien - als mobiles Becken für hygienische, technische und Dekontaminationszwecke - Füllstandsanzeiger für die Messung der Füllmenge - beständiges PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung und PE-Gewebeverstärkungen - Abmessung L x B x H 1.000 x 1.000 x 200 mm - Ausführung ET 03 A Solo - Auffangvolumen 175 l - Material PES/PVC 680 g/m² - Farbe grau - Einsatzbereich -10 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
1.000 x 1.000 x 200 mm
Ausführung:
ET 03 A Solo
Auffangvolumen:
175 l
Material:
PES/PVC 680 g/m²
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
-10 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff breite1000 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Decon, Dekontaminieren, Faltbare, Mulde, Ölauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,64*
€ 1.097,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,70*
€ 1.094,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,54*
€ 1.058,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,66*
€ 1.019,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,40*
€ 956,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eccotarp
ET 09 A
ab € 108,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.