Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 284
>
Allgemeine Werkzeuge
>
Feuerwehr-/THW-Ausrüstung
>
Waldbrandbekämpfung
>
Werkzeuge zur Waldbrandbekämpfung
>
Waldbrandpatschen
>
Artikel
Schaufelpatsche für den Waldbrandeinsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-201524
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
201524
EAN/GTIN:
4050075977789
Suchbegriffe:
Patsche
Schaufelpatsche
Schaufelüberzieher
Waldbrand
Mit der Schaufelpatsche wird aus einer handelsüblichen Schaufel eine vollwertige Waldbrandpatsche. Das robuste und flammhemmende Material gewährleistet eine lange Standzeit, ungenutzt lässt sich die Schaufelpatsche zusammenrollen oder -falten und problemlos auf kleinstem Raum verstauen. Die Schaufelpatsche wird einfach über das Schaufelblatt gezogen und mit Klett fixiert, in wenigen Sekunden ist die umgebaute Schaufel einsatzbereit. Hinweis: die Patsche darf aufgrund des Materials nur kurzfristig mit dem Brandgut/Flammen in Berührung kommen (Kontaktwärme). Die Patsche ist daher nicht für "Ausstreichen" der Flammen mit langer Berührung des Brandgutes, sondern eher für leicht "patschende" Feuerbekämpfung. - flammhemmendes Material - wird einfach über eine handelsübliche Schaufel gezogen und mit Klett fixiert - extrem platzsparend zu verstauen - Schaufel nicht im Lieferumfang enthalten - Hinweis: die Patsche darf aufgrund des Materials nur kurzfristig mit dem Brandgut/Flammen in Berührung kommen (Kontaktwärme) - Material PVC/PES
Weitere Informationen:
Material:
PVC/PES
... >
Waldbrandbekämpfung
>
Werkzeuge zur Waldbrandbekämpfung
>
Waldbrandpatschen
Weitere Suchbegriffe:
Waldbrandpatsche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holsteiner Sandschaufel DIN 20120, Größe 2
Dönges
210520
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen