Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzplane, für LGZ Leicht, Typ III, 42 m², schwer, 850 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzplane, für LGZ Leicht, Typ III, 42 m², schwer, 850 g/m²
Artikel-Nr.:
     284WZ-201577
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201577
EAN/GTIN:
     4050075978205
Suchbegriffe:
Bodenplane für Schnelleinsatzzelt
bodenplane für schnelleinsatzzelt
- für LGZ Leicht, Typ III, 42 m² - Ausführung schwer - Material 850 g/m²
Weitere Informationen:
für:
LGZ Leicht, Typ III, 42 m²
Ausführung:
schwer
Material:
850 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,35*
€ 1.019,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,58*
€ 996,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,68*
€ 951,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,53*
€ 922,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,53*
€ 887,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.