Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzplane, für LGZ Leicht, Typ I, 22 m², 600 g/m², leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzplane, für LGZ Leicht, Typ I, 22 m², 600 g/m², leicht
Artikel-Nr.:
     284WZ-201582
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201582
EAN/GTIN:
     4050075979752
Suchbegriffe:
Bodenplane für Schnelleinsatzzelt
- für LGZ Leicht, Typ I, 22 m² - Ausführung 600 g/m² - Material leicht
Weitere Informationen:
für:
LGZ Leicht, Typ I, 22 m²
Ausführung:
600 g/m²
Material:
leicht
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.