Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzplane, für LGZ Leicht, Typ II, 32 m², 600 g/m², leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzplane, für LGZ Leicht, Typ II, 32 m², 600 g/m², leicht
Artikel-Nr.:
     284WZ-201584
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201584
EAN/GTIN:
     4050075979776
Suchbegriffe:
Bodenplane für Schnelleinsatzzelt
bodenplane für schnelleinsatzzelt
- für LGZ Leicht, Typ II, 32 m² - Ausführung 600 g/m² - Material leicht
Weitere Informationen:
für:
LGZ Leicht, Typ II, 32 m²
Ausführung:
600 g/m²
Material:
leicht
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,27*
€ 501,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,82*
€ 421,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.