Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzplane, für LGZ Leicht, Typ II, 32 m², 850 g/m², schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzplane, für LGZ Leicht, Typ II, 32 m², 850 g/m², schwer
Artikel-Nr.:
     284WZ-201585
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201585
EAN/GTIN:
     4050075979783
Suchbegriffe:
Bodenplane für Schnelleinsatzzelt
bodenplane für schnelleinsatzzelt
- für LGZ Leicht, Typ II, 32 m² - Ausführung 850 g/m² - Material schwer
Weitere Informationen:
für:
LGZ Leicht, Typ II, 32 m²
Ausführung:
850 g/m²
Material:
schwer
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,87*
€ 787,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,23*
€ 773,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,84*
€ 731,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,32*
€ 709,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,53*
€ 672,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.