Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzplane, für LGZ Leicht, Typ III, 42 m², 600 g/m², leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzplane, für LGZ Leicht, Typ III, 42 m², 600 g/m², leicht
Artikel-Nr.:
     284WZ-201586
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201586
EAN/GTIN:
     4050075979790
Suchbegriffe:
Bodenplane für Schnelleinsatzzelt
bodenplane für schnelleinsatzzelt
- für LGZ Leicht, Typ III, 42 m² - Ausführung 600 g/m² - Material leicht
Weitere Informationen:
für:
LGZ Leicht, Typ III, 42 m²
Ausführung:
600 g/m²
Material:
leicht
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,40*
€ 631,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,27*
€ 625,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,56*
€ 587,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,65*
€ 568,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,00*
€ 531,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.