Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugroller, 6520, Tragfähigkeit 816 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrzeugroller, 6520, Tragfähigkeit 816 kg
Fahrzeugroller, 6520, Tragfähigkeit 816 kg
Fahrzeugroller, 6520, Tragfähigkeit 816 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-201608
Hersteller:
     Gojak
Herst.-Nr.:
     201608
EAN/GTIN:
     4050075982462
Suchbegriffe:
221105
Auto
Fahrzeugroller
Go-Jack
Die GOJAK-Rangierhilfe ist das optimale Hilfsmittel um Fahrzeuge, die nicht mehr aus eigener Kraft bewegt werden können oder die Rettungsarbeiten behindern, schnell und ohne großen Kraftaufwand zu verschieben. Das patentierte Hebesystem ist innerhalb von Sekunden am Fahrzeug angebracht, das Fahrzeug ist mit wenigen Betätigungen des Fußpedals mühelos angehoben. Sind alle vier Räder angehoben, kann das Fahrzeug selbst von einer Person bewegt werden. Zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Tragkräften stehen zur Auswahl. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, empfiehlt sich ein Satz mit vier GOJAKS. Damit ergibt sich eine Gesamttragkraft von 2,2 t beim GOJAK 5000 und sogar 2,6 t beim GOJAK 6200. Das reicht selbst für Geländewagen und Kleintransporter. Der GOJAK 6200 ist zudem in zwei Ausführungen, für die linke (L) sowie die rechte (R) Fahrzeugseite lieferbar. - Effiziente Rangierhilfe: GOJAK 6313R, speziell für unbewegliche Fahrzeuge und Rettungssituationen - Schnelle Installation: Patentiertes Hebesystem für sekundenschnelle Anbringung - Ein-Person-Bedienung: Fahrzeuge mühelos mit wenigen Pedalbetätigungen anheben - Vielseitige Tragkraft: Wählen Sie zwischen 2,2 t (GOJAK 5000) und 2,6 t (6313R) - Kompatibilität: Ideal für Geländewagen und Kleintransporter - Doppelseitige Option: Modell 6313R für linke (L) und rechte (R) Fahrzeugseiten erhältlich - Technische Daten 6313R: Tragfähigkeit von 705 kg, Abmessungen 667 x 632 x 226 mm und ein Gewicht von 17.500 g - Nachfolgermodell: 6313R als Weiterentwicklung des GOJAK 6200 - Typ 6520 - Tragfähigkeit 816 kg - Abmessung 667 x 632 x 226 mm
Weitere Informationen:
Typ:
6520
Tragfähigkeit:
816 kg
Abmessung:
667 x 632 x 226 mm
Weitere Suchbegriffe: Gojack, Gojak, KFZ, Rangierer, Rangierhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,12*
€ 683,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,25*
€ 677,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,88*
€ 625,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,29*
€ 609,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.