Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldbrandhelm VFT1, schwarz (RAL9005) mit silber reflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldbrandhelm VFT1, schwarz (RAL9005) mit silber reflex
Waldbrandhelm VFT1, schwarz (RAL9005) mit silber reflex
Artikel-Nr.:
     284WZ-201622
Hersteller:
     Vallfirest
Herst.-Nr.:
     AVA0109-AAA0A
EAN/GTIN:
     4050075983353
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Helm
Feuerwehrhelm
feuerwehrhelm
- Farbe schwarz (RAL9005) mit silber reflex - Norm EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443, EN 12492 - Verstellbereich 52-64 cm - Haltbarkeit 10 Jahre ab Herstellungsdatum - Material Polycarbonat/ABS - Abmessung L x B x H 270 x 245 x 193 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz (RAL9005) mit silber reflex
Norm:
EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443, EN 12492
Verstellbereich:
52-64 cm
Haltbarkeit:
10 Jahre ab Herstellungsdatum
Material:
Polycarbonat/ABS
Abmessung L x B x H:
270 x 245 x 193 mm
Weitere Suchbegriffe: Helm, Vallfirest, vftsafety, Waldbrand, Waldbrandhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.