Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldbrandkorb Wakob HS7, mit Armaturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldbrandkorb Wakob HS7, mit Armaturen
Waldbrandkorb Wakob HS7, mit Armaturen
Waldbrandkorb Wakob HS7, mit Armaturen
Waldbrandkorb Wakob HS7, mit Armaturen
Artikel-Nr.:
     284WZ-201629
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201629
EAN/GTIN:
     4050075982783
Suchbegriffe:
DIN14827
Schlauch-tragekorb
Schlauchbox
Schlauchgitter
Im Waldbrandkorb Wakob findet das Euipment übersichtlich und direkt Griffbereit seinen Platz. Die letzten Meter bis zur Einsatzstelle kann das Equipment bequem transportiert werden. Die Außenabmessungen des Wakob sind identisch zum DIN Schlauchtragekorb C. - Abmessung identisch zum Schlauchtragekorb C nach DIN 14827 - praktischer Transport des Equipments - besonders leicht - fertig mit Armaturen bestückt (ohne Schläuche) - eine Seite aufklappbar - Ausführung mit Armaturen - Abmessung 870 x 115 x 520 mm - Norm ähnl. DIN 14827 - 1 Stück Tragekorb "Wakob" mit Gerätehaltern - 3 Stück AWG Strahlrohr HS7 - 1 Stück Verteiler C-DDD - 1 Stück Übergangsstück C-D (ohne Abb.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Armaturen
Abmessung:
870 x 115 x 520 mm
Norm:
ähnl. DIN 14827
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,15*
€ 693,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,74*
€ 686,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,22*
€ 639,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,71*
€ 622,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,25*
€ 590,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AWG
30010040
ab € 83,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.